Referenzen
Spartex:RONGOUJM5
Rubix:549876
Hersteller:001440.00000.0050.000
EAN:4043952351406


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN1440 5X10X0.8 ST Scheibe für Bolzen
Unterlegscheiben für Bolzen, mittel D.5 – Rohstahl DIN 1440
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 0,8 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std