Referenzen
Spartex:RONMU39A4
Rubix:3392564
Hersteller:255134M39
EAN:4043377358394


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : NFE25-513 M39 A4 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheiben Form M A4 75X39X6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Größe | m |
| Stärke | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,81 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
68,17 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
39 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
75 mm
Durchmesser, metrisch
M39