DIN126 17.5X30X3 ST 100HV ZN K Scheibe, gestanzt
M20 DIN 126 Scheibe 22x37x3
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLAT17.100HVZ/100
Rubix:646922
Hersteller:000126.00100.9175.000
EAN:4043952051863


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN126 17.5X30X3 ST 100HV ZN K Scheibe, gestanzt
ISO 7091 Stahl 100 HV flache Scheiben Produktklasse C Abmessung: 20
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Durchmesser, metrisch | M17 |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,67 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
17,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M17