Referenzen
Ersetzte Ref.:RON10A2
Spartex:RON10,5A2
Rubix:3373414
Hersteller:01252105
EAN:4043377023735


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN125-1 A 10.5X20X2 A2 Scheibe, A=ohne Fase
Scheibe, A=ohne Fase
Scheiben Form A A2 20X10,5X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
10,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M10