DIN1441 21X32X4 A4 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Unterlegscheiben für Dübel, grob
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG21A4
Rubix:3373578
Hersteller:1441421
EAN:4043377134868


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Produktdetails : DIN1441 21X32X4 A4 Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Scheiben für Bolzen, grobe Ausführung A4 32X21X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,91 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
76,69 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
21 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
32 mm
Durchmesser, metrisch
M20