DIN6340 10.5X28X4 ST ZN Scheiben für Spannzeuge, vergütet
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDEP10,5Z
Rubix:552803
Hersteller:006340.00100.0105.000
EAN:4043952474532


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Produktdetails : DIN6340 10.5X28X4 ST ZN Scheiben für Spannzeuge, vergütet
Flache Unterlegscheibe für Spannvorrichtung D.10,5 – verzinkter Stahl DIN 6340
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1490 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Norm | DIN 6340 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
10,5 mm