Referenzen
Ersetzte Ref.:881195
Spartex:RONZ16A4/50
Rubix:3392658
Hersteller:255144Z16
EAN:4043377358745


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z16 A4 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A4 30X16X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Größe | z |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,74 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
10,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
16 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M16