DIN7349 15X36X6 A4 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
dicke Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONEPAIS15A4
Rubix:3377086
Hersteller:73494150
EAN:4043377152213


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 0 mm |
Produktdetails : DIN7349 15X36X6 A4 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A4 0X15X6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 0 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Stärke | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,29 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
67,55 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
15 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
Durchmesser, metrisch
M14