DIN9021 3.2X9X0.8 A2 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser

Flache Unterlegscheibe, breit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:RONLU3A2DIN
Spartex:RONPLU3,2A2
Rubix:3235
Hersteller:9021232
EAN:4043377198099
DIN9021 3.2X9X0.8 A2 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3,2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN9021 3.2X9X0.8 A2 Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser


Scheibe, Außendurchmesser ca. 3xGewindedurchmesser
Scheiben Außendurchmesser ≈ 3x Gewindedurchmesser A2 9X3,2X0,8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3,2 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser9 mm
NormDIN 9021
Durchmesser, metrischM3
Stärke0,8 mm
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

3,2 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

9 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M3