9817020115 Trennscheibe gerade A46PPS 115x1,6mm

Trennscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:80650115, 9817020115
Rubix:1084416
Hersteller:9817020115
9817020115 Trennscheibe A46PPS 115-1,6mm gera. Pfer

Produktdetails : 9817020115 Trennscheibe gerade A46PPS 115x1,6mm


Trennscheibe gerade A46PPS 115x1,6mm PFERD
Trennscheibe PSF STEEL für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A) mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (1,0-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte, die Stärken 2,4 bis 3,2 mm für robusten Einsatz. PSF STEEL Korund (A), mittelhart. Hohe Standzeit und hohe Trennleistung.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode68042218
1,45 exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen