68435037 DIA-TRS. D1A1RSS 350-2,8-30,0 D427 GA S2
Diamant-Trennscheibe D1A1R
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:D1A1RSS 350-2,8-30,0 D 427 GAS2
Rubix:1284915
Hersteller:68435037
EAN:4007220806104

Produktdetails : 68435037 DIA-TRS. D1A1RSS 350-2,8-30,0 D427 GA S2
Galvanisch gebundene Diamant-Trennschleifscheiben in der Körnung D 852 eignen sich hervorragend für die Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss (GG und GGG bzw. GJL und GJS), sowie für den Einsatz auf Robotern. Vorteile: Sehr hohe Standzeit Optimales Bearbeiten tiefliegender Stellen durch den konstanten Werkzeugdurchmesser Komfortable und schnelle Beseitigung von Vererzungen Minimierte Staubentwicklung dank verschleißfreier Bindung und groben Spänen -Das Spannflansch-Set SFS 76 führt zu einer deutlichen Reduzierung der Lärmentwicklung beim handgeführten Trennen. Es ist mit der Diamant-Trennscheibe D1A1R 230-3,8-22,23 D 852 GAD auf Winkelschleifern mit Gewinde M14 einsetzbar. Ausführliche Informationen und Bestelldaten zum Spannflanschset finden Sie in Katalog 206. -PFERDVIDEO Weiterführende Informationen erhalten Sie hier oder unter www.pferd.com
Dia-Trs. D1A1Rss 350-2,8-30,0 D427 Ga S2
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 350 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,8 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 30 mm |
| Max. Drehzahl | 125 m/s |
| Serie | gas2 |
| Zolltarifcode | 68042100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
646,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
775,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
