61331122. Trennscheibe gerade A46SSG 125x1,6mm.
Trennscheiben EH / EHT SG STEEL
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EHT 125-1,6 SG STEEL
Rubix:1284103
Hersteller:61331122
EAN:4007220522691





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61331122. Trennscheibe gerade A46SSG 125x1,6mm.
Trennscheibe für Stahl, hohe Leistung und maximale Standzeit. Hochleistungswerkzeug mit Härtegrad S. Schleifmittel: Korund A.
.
Trennsch. Eht 125-1,6 A46 S Sg
Stärken
Hohe Trennleistung und sehr gute Standzeit.
.Anwendungen
Stahl. Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial. Geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen. Anwendungsempfehlung: Scheibenstärken 1,9/1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratfreies Trennen. Scheibendicken 2,4 mm für universelle Trennanwendungen. Scheibenstärken 3,2/3,0/2,9 mm für eine optimale Standzeit bei hoher Seitenstabilität.
.Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 79,85 m/s |
| Serie | sg steel |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:80710127, 9817200127
- rubix:1037042
- hersteller:9817200127
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
2,79 € exkl. MwSt./ Stück