2615S456JD SC456B SpeedClic Metall-Trennsch. (
SC456B SpeedClic Metall-Trennsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Dremel:2615S456JD
Rubix:1028843
EAN:8710364042845

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Stärke | 0,75 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 2615S456JD SC456B SpeedClic Metall-Trennsch. (
DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben im 12er-Pack.
DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben im 12er-Pack.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Stärke | 0,75 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 3,2 mm |
| Körnung | 12 |
| Max. Drehzahl | 69,64 m/s |
| Serie | ez speedclic |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std