2608615059 DIA-TS 125x22,23 Stnd. f. Univ._Spe

2608615059 DIA-TS 125x22,23 Stnd. f. Univ._Spe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608615059
Rubix:3505968
EAN:3165140869690
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Stärke2 mm
Schleifmaterialdiamant
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608615059 DIA-TS 125x22,23 Stnd. f. Univ._Spe


Die Diamanttrennscheibe Standard for Universal ermöglicht zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch das kontinuierliche Bereitstellen konsistenter Qualität. Geeignet zum Schneiden von Beton und Mauerwerk. Durchmesser mm: 125, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Schnittbreite mm: 2,0, Segmenthöhe mm: 10
Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 125 x 22,23 x 2 x 10 mm

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Stärke2 mm
Schleifmaterialdiamant
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Max. Drehzahl80 m/s
Seriepro multi material
16,53 exkl. MwSt.
/ Stück
19,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std