Präzisions-/ Spindellager SNR MLECH71903CVDUJ74S, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm
Spindellager MLECH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLECH71903CVDUJ74S
Rubix:911228
EAN:3413520622947

Produktdetails : MLECH 71903CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtomlech71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
623,63 € exkl. MwSt.
/ Packung
748,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage