Präzisions-/ Spindellager FAG B71908-E-T-P4S-DTL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71908-E-T-P4S-DTL
Rubix:2021112
Hersteller:0387241620000
EAN:4026677572998


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : B71908-E-T-P4S-DTL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 216 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,71 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage