Präzisions-/ Spindellager FAG HS7005-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HS7005-E-T-P4S-UL
Rubix:512688
Hersteller:0191840340000
EAN:4012801737975


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : HS7005-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hs70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,97 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage