Präzisions-/ Spindellager SKF 71821 ACD/P4, Innendurchmesser: 105 mm | Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 13 mm
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71821 ACD/P4
Rubix:958098
Hersteller:422514
EAN:7316574651030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 71821 ACD/P4 (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Kugellager Schrägkontakt radial, Deckscheibe auf beiden Seiten
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
865,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.038,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage