Referenzen
SKF:99533
Rubix:31261
Hersteller:503978
EAN:0085311043069


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 134,9 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 20,5 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99533 (SKF) Speedi Sleeve, d=135, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 288 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 134,9 mm |
| Flanschbreite | 20,5 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 135,46 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen