Referenzen
SKF:99150
Rubix:648024
Hersteller:504169
EAN:0085311041393


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 9,53 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99150 (SKF) Speedi Sleeve, d=38.1, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Flanschbreite | 9,53 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 38,66 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen