Referenzen
SKF:99123
Rubix:648018
Hersteller:504185
EAN:0085311041256


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,96 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99123 (SKF) Speedi Sleeve, d=30.96, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30,96 mm |
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 31,52 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 40 ) Arbeitstagen