USFA 205CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFA205CC
Rubix:677730
Hersteller:USFA.205.CC
EAN:3413529563371
USFA 205CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand98 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFA 205CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand98 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe125 mm
Länge68 mm
Serieusfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,57 kg
Zolltarifcode84832000
94,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,54 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage