UCFC 209N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFC209N
Rubix:677069
Hersteller:UCFC.209.N
EAN:3413529521661




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 132 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFC 209N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 132 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 160 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,41 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen