UKFA 206HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFA206HN
Rubix:677425
Hersteller:UKFA.206.H.N
EAN:3413520552015




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFA 206HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, Nut zur aufnahme der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 144 mm |
| Länge | 80 mm |
| Serie | ukfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 0,98 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,18 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage