UCF 316 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF300 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF316
Rubix:676962
Hersteller:UCF316
EAN:3413529541867




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 86 mm |
| Befestigungsabstand | 196 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 316 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Stärken
-Ein einteiliges JIS- und ISO-Sortiment
-Für viele Lager sind starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl verfügbar
-Die Lager-Einlage AGR steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Industrie der Landmaschinen, ist diese Einlage ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften : wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
-Für viele Lager sind starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl verfügbar
-Die Lager-Einlage AGR steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Industrie der Landmaschinen, ist diese Einlage ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften : wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
Anwendungen
Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die Produktreihe der selbstausrichtenden Lager SNR Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jede Phase Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jede Phase Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 86 mm |
| Befestigungsabstand | 196 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 250 mm |
| Länge | 250 mm |
| Serie | ucf300 |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 31 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 122850 N |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Gewicht | 12,66 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen