USFLE 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLE203
Rubix:677939
Hersteller:USFLE.203
EAN:3413529531264
USFLE 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLE 203 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe112 mm
Länge61 mm
Serieusfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,36 kg
Zolltarifcode84832000
27,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen