EXFLE 208N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager EXFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFLE208N
Rubix:676352
EAN:3413529536405





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 42,8 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFLE 208N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x172 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1760 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 42,8 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 172 mm |
| Länge | 105 mm |
| Serie | exfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,78 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage