UCFL 216T04 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL216T04
Rubix:677250
Hersteller:UCFL.216.T04
EAN:3413529547845




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 82,6 mm |
| Befestigungsabstand | 233 mm |
Produktdetails : UCFL 216T04 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 82,6 mm |
| Befestigungsabstand | 233 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 290 mm |
| Länge | 180 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72500 N |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Gewicht | 7,01 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
430,99 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage