UCFL 201-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit oval FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:UCFL201-J7
Rubix:1417740
Hersteller:0821552080000
EAN:4047643336901


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : UCFL 201-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit oval FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCFL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 60 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus grauguss; lagereinsatz aus standard-lagerstahl |
| Höhe | 33,3 mm |
| Länge | 113 mm |
| Serie | ucfl |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 33,3 mm |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Bauform | flanschlagergehäuse mit zwei schrauben (oval), gehäuse aus gusseisen; innenring mit stellschraube gesichert |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen