FLCTEY 20-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:FLCTEY20-XL
Rubix:11877
Hersteller:0008834920000
EAN:4012802809206
FLCTEY 20-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite66,5 mm
Befestigungsabstand71,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FLCTEY 20-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten FLCTEY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite66,5 mm
Befestigungsabstand71,4 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe90,5 mm
Länge90,5 mm
Serieflctey..-xl
Gesamtbreite Lager27 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
23,88 exkl. MwSt.
/ Stück
28,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen