Sonstiges Spannlager SNR UK306G2H, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 30 mm
SNR Einsatz UK300 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UK306G2H
Rubix:674263
Hersteller:UK.306G2H
EAN:3413529504107




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : UK 306G2H (SNR) Gehäuselagereinsatz mit Spannhülse SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtscheibe mit zusätzlichen Schleuderscheiben auf beiden Seiten des Lagers, Innenring mit kegeliger Bohrung, sphärischer Aussenring, SNR-Nachschmiersystem, Spannhülsenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27000 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen