ISO4017 M12X55 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X55EFBIMETZISO
Rubix:3105131
Hersteller:004017.25104.0120.055
EAN:4051426690630


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
Produktdetails : ISO4017 M12X55 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 12X55 BIMET verzinkter Stahl 1.7218 - ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
127,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12