Referenzen
Spartex:TH3X30PF8/100
Rubix:3632776
Hersteller:000931.08000.9030.030
EAN:4043952230428


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M3X30 8.8 K Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 3X30 - SW5,5 Stahl 8.8 DIN 931 Packung =100St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,05 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M3