Referenzen
Ersetzte Ref.:TH14X70PF8BR
Spartex:TH14X70PF8
Rubix:538477
Hersteller:000931.08000.0140.070
EAN:4043952223864


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M14X70 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 14X70 - SW22 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,94 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
35,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M14