Referenzen
Spartex:TH16X150PF5ISO
Rubix:565094
Hersteller:004014.05004.0160.150
EAN:4043952403013


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M16X150 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 16 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6496 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Norm | ISO 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16