Referenzen
Spartex:VBTFBF3,5X20PFLTCH
Rubix:522476
Hersteller:000095.70650.0035.020
EAN:4043952034415


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN95 3.5X20 MS CR Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 3,5 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 244 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3,5 mm
Länge
20 mm