WN9045 HALBRUNDKOPF 4X50/30 T20 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde

Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTRRTX4X50PFA4-50
Rubix:3393301
Hersteller:9045440 50/30
EAN:4043377379528
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9045 HALBRUNDKOPF 4X50/30 T20 A4 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A4-50 4X50/30 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindeteilweise
15,60 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
18,72 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung