WN9045 HALBRUNDKOPF 4.5X60/36 T20 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde

Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTRRTX4,5X60PFA2-50
Rubix:3393257
Hersteller:9045245 60/36
EAN:4043377378972
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9045 HALBRUNDKOPF 4.5X60/36 T20 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Teilgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Teilgewinde A2-50 4,5X60/36 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,5 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartholz
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindeteilweise
19,66 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,59 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung