WN9041 3.2X50/30 T10 A2 Dielenschraube mit Innensechsrund
Fußbodenschraube sechslobe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPLANTX3,2X50PFA2-50
Rubix:3393083
Hersteller:9041232 50/30
EAN:4043377228284


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9041 3.2X50/30 T10 A2 Dielenschraube mit Innensechsrund
Dielenschraube mit Innensechsrund
Dielenschrauben mit Innensechsrund A2-50 3,2X50/30 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | reduziert gefräst |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | selbstbohrer |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,24 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
14,69 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage