Referenzen
Ersetzte Ref.:CHC6X22PF8Z
Spartex:CHC6X22PF8ZISO
Rubix:1665044
Hersteller:004762.08100.0060.022
EAN:4051426132017


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M6X22 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 8.8 galv verz ZylinderschraubenInnensechskant M6x22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 692 g |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
36,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6