Referenzen
Ersetzte Ref.:CHC4X20PF10Z
Spartex:CHC4X20PF10ZISO
Rubix:1903582
Hersteller:004762.10100.0040.020
EAN:4051426105394


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M4X20 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant getemptert gal verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 265 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
33,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4