Referenzen
Spartex:CHC36X140PF12
Rubix:535303
Hersteller:000912.12000.0360.140
EAN:4043952160633

Produktdetails : DIN912 M36X140 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 36 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1550 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
138,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36
