DIN912 M10X1X70 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN10X70X1PF12
Rubix:533408
Hersteller:000912.12005.0102.070
EAN:4043952162248

Produktdetails : DIN912 M10X1X70 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 10 x1 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5270 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
