243.33-B Schnellverschlusskuppl. NW7,2, beidseitiGabsperrend, G1/2 IG
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.33-B
Rubix:343104
Hersteller:107511
EAN:4047322059541

Dokumente
Produktdetails : 243.33-B Schnellverschlusskuppl. NW7,2, beidseitiGabsperrend, G1/2 IG
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, beidseitig absperr., MS blank, G 1/2 IG, Betriebsdr. 0-35 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°CKupplungen, Einstecktüllen und Nippel sind mit Ventilen ausgerüstet, welche beim Kuppeln öffnen und somit den Durchgang gewährleisten.Beim Entkuppeln schließen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 93 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Werkstoff | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
