243.08/3 Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank, M5 IG
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.08/3
Rubix:343019
Hersteller:107071
EAN:4047322057943

Dokumente
Produktdetails : 243.08/3 Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank, M5 IG
Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank, M5 IG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Profil | r20ms |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
