9815400125 Schleifscheibe CC-Grind Solid INOX 125mm
Schleifsch.CC-Grind-Solid
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:80240125, 9815400125
Rubix:1094539
Hersteller:9815400125
Produktdetails : 9815400125 Schleifscheibe CC-Grind Solid INOX 125mm
Schleifscheibe CC-Grind Solid INOX 125mm PFERD
Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG INOX für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Keramikkorn (CO) auf zerreißfestem, starkem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe. Lärm und Vibration werden um bis zu 50 % verringert, Staub sogar um bis zu 80 %. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.
Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG INOX für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Keramikkorn (CO) auf zerreißfestem, starkem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Verbundaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schruppschleifscheibe. Lärm und Vibration werden um bis zu 50 % verringert, Staub sogar um bis zu 80 %. Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Nicht für den Umfangsschliff geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68051000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

