13401 A 24 R Schruppscheiben 115 x 6 x 22,23 mm gekröpft

A 24 R 125X6X22.23 K S GEK A 24 R Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Klingspor:13401
Rubix:1014590
EAN:4014855010578
A 24 R 115X6X22.23 K S GEK A 24 R Schruppscheiben 115 x 6 x 22,23 mm gekröpft

Technische Zusammenfassung

Durchmesser115 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13401 A 24 R Schruppscheiben 115 x 6 x 22,23 mm gekröpft


Auch auf Edelstahl einsetzbar - Einsatz auf gasbetriebenen Freihandmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s
Schruppscheibe KS SUPRA A24R S GEK 115X6x22,23

Stärken

Schneller Schnitt, auch aus Vollmaterial - Optimierte Kombination für den Einsatz auf Stahl

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser115 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke6 mm
Schleifmittelartaluminium-oxid
Formgewolbt
Modella 24 r supra kronenflex grinding disc
Seriesupra
Körnung24
Zolltarifcode68042218
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen