13456 Trennscheibe A24R Supra 180x3,0mm ger. Klingspor
A 24 R 125X6X22.23 K S GEK A 24 R Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13456
Rubix:1043810
EAN:4014855012497

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3 mm |
Produktdetails : 13456 Trennscheibe A24R Supra 180x3,0mm ger. Klingspor
Auch auf Edelstahl einsetzbar - Einsatz auf gasbetriebenen Freihandmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s
Trennscheibe A24R Supra 180x3,0mm ger. Klingspor
Stärken
Schneller Schnitt, auch aus Vollmaterial - Optimierte Kombination für den Einsatz auf Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 24 r supra (kronenflex) - cat. 13456 |
| Serie | kronenflex |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen