13297 A 24 R Trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23 mm gerade
A 24 R 125X6X22.23 K S GEK A 24 R Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13297
Rubix:1675166
EAN:4014855012466

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
Produktdetails : 13297 A 24 R Trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23 mm gerade
Auch auf Edelstahl einsetzbar - Einsatz auf gasbetriebenen Freihandmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s
Klingspor A 24 R Trennscheiben 115x2,5x22,23mm gerade
Stärken
Schneller Schnitt, auch aus Vollmaterial - Optimierte Kombination für den Einsatz auf Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 24 r supra |
| Serie | kronenflex |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage