Referenzen
Pferd Tools:KSB 7530 A 60
Rubix:1024020
Hersteller:42242105
EAN:4007220149621

Produktdetails : 42242105 SCHLEIFHÜLSEN KSB 7530 A 60
Schleifhülsen KSB 7530 A 60
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
21,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
